出力電圧(V)12dc
出力点数1
出力電流(mA)165
入力公称電圧(V)24dc
入力電圧レンジ(V)21.6→26.4dc
仕様動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TSHシリーズ. 超小型SMDパッケージ 1 kV入出力間絶縁 高精度のピン配置 245 ℃までのリフローはんだ温度(IPC/JEDEC J-Std-020C規格準拠)
取付表面実装
シリーズTSH
定格電力(W)2
最高温度(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOIC
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(kV)1dc