TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
12dc
注文コード
48763287
品番
TZL 100-4812
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
12dc
出力電流(A)
8.5
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
36→72dc
取付
シャーシマウント
シリーズ
TZL
定格電力(W)
100
最高温度(℃)
70
出力点数
1
効率
70→80%
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(V)
1500dc