出力電圧(V)12dc
出力電流(A)5
入力公称電圧(V)48dc
入力電圧レンジ(V)36〜72dc
仕様UL / IEC / EN60950に適合. MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 45 ℃を超える場合は、2 % / Kで出力低減. Traco 60 → 300 W 密閉式絶縁DC-DCコンバータ - TZLシリーズ. 60 → 300 W密閉式絶縁DC-DCコンバータは、付属金属ケースが小さめのコンパクト設計のうえ、ねじ止め端子板付きで設置が容易です。 これらの密閉式絶縁型DC-DCコンバータは、2:1の幅広い入力電圧範囲及び可変出力電圧を備えています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 出力電圧調整可能 1500 Vdc 入出力絶縁 ソフトスタート及び低い突入電流 逆入力極性、過負荷及び短絡保護 EMC: EN 55022クラスBに適合
長さ(mm)170
幅(mm)95
取付シャーシマウント
奥行(mm)37.5
シリーズTZL
定格電力(W)60
最高温度(℃)70
出力点数1
動作温度(℃)-10〜60
効率70〜80%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
ロードレギュレーション1%
絶縁電圧(V)1500dc