TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
12dc
注文コード
48763436
品番
THD 10-4812N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
12dc
効率
87%
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
36→75dc
長さ(mm)
31.8
取付
スルーホール
定格電力(W)
10
最高温度(℃)
85
出力点数
1
出力電流(mA)
833
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
ロードレギュレーション
1.2%
絶縁電圧(kV)
1.5dc