TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
12dc
注文コード
48763445
品番
THD 10-4812
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・奥行・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
12dc
効率
87%
ロードレギュレーション
±1.2%
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
36→75dc
幅(mm)
20
取付
スルーホール
定格電力(W)
10
最高温度(℃)
71
出力点数
1
出力電流(mA)
830
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
絶縁電圧(kV)
1.5dc