寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の 秋冬 ボトムス
高所用Kー1パンツ 2530-234
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全99種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48763742
品番
2530-234
参考基準価格(税別)
¥8,630
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
長く着られて、破れにくい。
高所でも安心のフォルムとマテリアル。
色
パール
混率(%)
ポリエステル90・綿10(静電防止素材)
股下(cm)
78
サイズ(cm)
79
色番
2
仕様
雨ブタ付バックポケット、サイドポケット
種別
パンツ
タイプ
制電、高強度
ワタリ(cm)
43