TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 30
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
12dc
注文コード
48763874
品番
TEN 30-4812
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
出力電圧・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
12dc
長さ(mm)
25.4
幅(mm)
50.8
取付
スルーホール
奥行(mm)
10.2
規格
UL 62368-1/ IEC 62368-1
シリーズ
TEN 30
定格電力(W)
30
最高温度(℃)
85
出力電流(A)
2.5
出力点数
1
動作温度(℃)
-40〜80
効率
91%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
1×2in
ロードレギュレーション
0.5%
絶縁電圧(kV)
1.6dc@60s
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
36〜75dc