TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
12dc
注文コード
48763969
品番
TEC 3-4812
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
出力電圧・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
12dc
出力点数
1
出力電流(mA)
250
効率
84%
入力公称電圧(V)
48dc
長さ(mm)
21.8
幅(mm)
9.1
取付
スルーホール
奥行(mm)
11.2
シリーズ
TEC 3
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
90
動作温度(℃)
-40〜90
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP-8
ロードレギュレーション
1%
絶縁電圧(V)
1600dc
入力電圧レンジ(V)
36〜75dc