TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
12dc
注文コード
48764039
品番
TEN 40-4812N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
12dc
出力電流(A)
3.33
出力点数
1
効率
92%
入力公称電圧(V)
48dc
長さ(mm)
50.8
取付
スルーホール
定格電力(W)
40
最高温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(V)
1500dc
入力電圧レンジ(V)
36→75dc