出力電圧(V)12dc
出力電流(A)5
効率90%
入力公称電圧(V)48dc
入力電圧レンジ(V)36→75dc
仕様UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). 50 ℃超でディレーティング. Traco 60 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-60シリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルケースの高性能60 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能な絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現し、外部フィルタの必要性がほとんどなくなる組み込み入出力フィルタを備えています。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信機器での分散型電源システムです。. 高電力密度、51 x 51 x 10 mmメタルパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 電圧低下ロックアウト、過電流、過熱、短絡保護 出力電圧調整可能(±10 %) 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース
取付スルーホール
奥行(mm)10.2
定格電力(W)60
最高温度(℃)85
出力点数1
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ2×2in
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(V)1600dc