TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TVN 5WI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
12dc
注文コード
48764303
品番
TVN 5-0912WI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・シリーズ・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
12dc
最高温度(℃)
85
出力点数
1
効率
87%
入力公称電圧(V)
9dc
幅(mm)
20
取付
スルーホール
定格電力(W)
5
出力電流(mA)
416
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP-24
ロードレギュレーション
0.5%
絶縁電圧(V)
1600dc
出力電圧調整範囲(%)
-10、+20
入力電圧レンジ(V)
4.5→12dc