出力電圧(V)12dc
出力点数1
出力電流(mA)165
入力公称電圧(V)5dc
入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc
仕様IEC/EN60950-1、IEC/EN60601-1 (第3版)、ANSI/AAMI ES60601-1及びCAN/CSA-C22.2 No. 60601-1、医用電気機器 - パート1: 基本的な安全と必須性能のための一般的な要件. UL/cUL、CB. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TES 2Mシリーズ. Traco Power TES 2Mシリーズは、超小型のSMDパッケージに収納された絶縁型、2 W、医療用のDC-DCコンバータです。 これらのフットプリントの小さな整流コンバータは、強化されたI/O絶縁電圧が必要になる多数の用途に最適で、経済的なソリューションです。 TES 2Mシリーズの特長は、鉛フリーリフローはんだプロセスに要求される高温に対して、これらのDC-DCコンバータを適合させるパッケージ設計にあります。 これらの絶縁コンバータの代表的な用途には、計装、産業用制御、医療機器、及び補助絶縁や強化絶縁が必要になるあらゆる用途があります。. 補助的及び強化用絶縁 300 V rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格: 4000 V ac rms 2 x MOOP医療安全 超小型SMDパッケージ 動作温度範囲: -25 → +80 ℃ 鉛フリーリフローはんだプロセス用に認可
取付表面実装
シリーズTES 2M
定格電力(W)2
最高温度(℃)71
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSMD
ロードレギュレーション±10%
絶縁電圧(kV)4ac
医療規格認定あり
鉄道用途向けに承認済みなし