曜日別特売
HP07-8JB 薄型平行移動形リニアハンド HP07シリーズ New-Era(ニューエラー) 48764703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄型平行移動形リニアハンド HP07シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)(開閉)16シリンダ内径(Φmm)8+12注文コード48764703品番HP07-8JB
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

耐荷重耐モーメント(高剛性)
高精度
高繰返し精度:調整レバーがワークの大きさに関わらず一定位置停止(繰返し精度±0.01ミリ以下)
調整レバーの停止位置調整
ロングストローク

シリンダ内径(Φmm)8+12ストローク(mm)(開閉)16レバー位置調整機構閉方向調整質量(g)128種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最低使用圧力(MPa)0.2最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応把持力16.7外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)38×53×23.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする