画像準備中

トビシャツ 2530-301

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48764887 品番 2530-301
参考基準価格(税別)¥7,610 販売価格(税込) ¥8,349
販売価格(税別)
7,590

ディテールへの吟味は一流。
引っかかり皆無のフラットな仕上がり。
タフで摩り切れにくく、吸汗性や肌ざわりもプラスした、ポリエステル90%・綿10%の素材。
制電性を備えているため、静電気の発生やホコリの付着もしっかりとブロックします。
ヒヨク前立て
胸ポケット内側ループ仕様
肩部刺子
袖口6枚コハゼ・丈夫な裏地
左胸ポケットペン差し付
両脇ポケット付

サイズ4L 混率(%)ポリエステル90・綿10(静電防止素材) 種別トビシャツ 色番4 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする