TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 100
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
12dc
注文コード
48765265
品番
TEP 100-1212-CMF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
12dc
長さ(mm)
85
取付
シャーシマウント
定格電力(W)
100
最高温度(℃)
75
出力電流(A)
8.4
出力点数
1
効率
91%
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
±0.3%
絶縁電圧(kV)
2.25dc
入力公称電圧(V)
12dc
入力電圧レンジ(V)
9→18dc