TEQ 100-2412WIR TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 100WIR TRACO POWER 48766087

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 100WIR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
出力電圧(V)12dc
出力電流(A)8.4
内容量1個注文コード48766087品番TEQ 100-2412WIR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
出力電圧(V)12dc仕様UL60950-1、IEC/EN60950-1、UL508、EN50155. UL / cUL. Traco 100 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEQ-100シリーズ. Tracopower TEQ-100WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈で密閉構造の金属ケースに収容されています。 これらのコンバータの動作温度は、自由対流冷却では最高85 ℃、電力ディレーティングありでは最高95 ℃です。 TEQ-100WIRは、出力電圧トリム、リモートオン / オフ及び低電圧ロックアウトの機能を備えています。 これらのDC-DCコンバータは、鉄道やバッテリ駆動システムを含む用途に適していますが、基板の取り付けが不可能で、シャーシにモジュールを取り付ける必要のある工業用途向けに特別に設計されています。. 熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +85 ℃、ディレーティングなし 耐衝撃性と耐振性を向上 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途向けに承認済み 最大90 %の優れた効率 I/O絶縁: 2250 V dc 低電圧ロックアウト回路 ソフトスタート 入力保護フィルタ取付シャーシマウントシリーズTEQ 100WIR定格電力(W)100最高温度(℃)105出力電流(A)8.4出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)2.25dc入力公称電圧(V)24dc医療規格認定なし入力電圧レンジ(V)9→36dc鉄道用途向けに承認済みあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする