寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
2型トビジャンパー 2530-308
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48766104
品番
2530-308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
ファスナー使いのアクセントに、程よいレングスが調和した秀逸の一枚。
右袖にロゴネーム
左袖ペン差し付
肩部刺子
袖口ファスナー
色
エンジ
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル90・綿10(静電防止素材)
種別
トビジャンパー
色番
3