寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
2型トビジャンパー 2530-308
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48766375
品番
2530-308
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥10,180
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ファスナー使いのアクセントに、程よいレングスが調和した秀逸の一枚。
右袖にロゴネーム
左袖ペン差し付
肩部刺子
袖口ファスナー
色
濃紺
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル90・綿10(静電防止素材)
種別
トビジャンパー
胸廻(cm)
114
肩幅(cm)
64
袖丈(cm)
45.5
着丈(cm)
56
色番
14