出力電圧(V)12dc
効率90%
入力公称電圧(V)24dc
入力電圧レンジ(V)9〜36dc
仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 40 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 40シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 40は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 40シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 40シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ
長さ(mm)112
幅(mm)63.8
取付シャーシマウント
奥行(mm)25.6
規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1
シリーズTMDC 40
定格電力(W)40
最高温度(℃)65
出力電流(A)3.33
出力点数1
動作温度(℃)-40〜85
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
ロードレギュレーション1%
絶縁電圧(V)2500dc