画像準備中

2型トビジャンパー 2530-308

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48766646 品番 2530-308
参考基準価格(税別)¥9,670 販売価格(税込) ¥9,339
販売価格(税別)
8,490

ファスナー使いのアクセントに、程よいレングスが調和した秀逸の一枚。
右袖にロゴネーム
左袖ペン差し付
肩部刺子
袖口ファスナー

花コン サイズLL 混率(%)ポリエステル90・綿10(静電防止素材) 種別トビジャンパー 胸廻(cm)122 肩幅(cm)68 袖丈(cm)49.5 着丈(cm)60 色番20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする