超ロング胴付八分 2530-415

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48767276 品番 2530-415
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

裾はファスナー、腰は胴付。
進化するトビの代名詞的なアイテム。
オリジナル裏地
胴部分ファスナー式内ポケット
コインポケット
斜めポケット
裾ファスナー、裏地はメッシュ仕様

濃紺 混率(%)ポリエステル90・綿10(静電防止素材) サイズ(cm)76 色番14 種別ニッカズボン 股下(cm)81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする