寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の オールシーズン ボトムス
超ロング胴付八分 2530-415
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48767285
品番
2530-415
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
裾はファスナー、腰は胴付。
進化するトビの代名詞的なアイテム。
オリジナル裏地
胴部分ファスナー式内ポケット
コインポケット
斜めポケット
裾ファスナー、裏地はメッシュ仕様
色
濃紺
混率(%)
ポリエステル90・綿10(静電防止素材)
サイズ(cm)
79
色番
14
種別
ニッカズボン
股下(cm)
81