画像準備中

超ロング胴付八分 2530-415

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48767407 品番2530-415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,840
この商品は43種類から選べます 他の種類を見る

裾はファスナー、腰は胴付。
進化するトビの代名詞的なアイテム。
オリジナル裏地
胴部分ファスナー式内ポケット
コインポケット
斜めポケット
裾ファスナー、裏地はメッシュ仕様

混率(%)ポリエステル90・綿10(静電防止素材) サイズ(cm)70 色番15 種別ニッカズボン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする