TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 25WI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
15dc
注文コード
48768004
品番
TEN 25-4813WI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
15dc
定格電力(W)
25、30
出力電流(A)
2
出力点数
1
効率
89%
取付
スルーホール
奥行(mm)
9.3
最高温度(℃)
85
パッケージ
1×1.6in
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(V)
1500dc
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
18→75dc