出力電圧(V)15dc
出力点数1
入力公称電圧(V)48dc
入力電圧レンジ(V)36〜75dc
長さ(mm)50.8
幅(mm)25.4
取付スルーホール
奥行(mm)10.2
規格ES 60601-1/UL 62368-1/IEC 60601-1/IEC 62368-1
シリーズTHM 30
定格電力(W)30
最高温度(℃)80
出力電流(mA)2000
動作温度(℃)-40〜80
効率90%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ2×1in
ロードレギュレーション0.2%
絶縁電圧(kV)5ac@60s、10dc@1s
医療規格認定あり
出力電圧調整範囲(%)-10〜+20