TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
15dc
シリーズ
THN 30
注文コード
48769009
品番
THN 30-4813
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・シリーズ・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
15dc
出力電流(A)
2
出力点数
1
効率
91%
入力公称電圧(V)
48dc
取付
スルーホール
シリーズ
THN 30
定格電力(W)
30
最高温度(℃)
85
ロードレギュレーション
0.2%
絶縁電圧(V)
1500dc
入力電圧レンジ(V)
36→75dc