TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 6WISM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
15dc
注文コード
48771443
品番
THL 6-2413WISM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・シリーズ・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
15dc
出力点数
1
効率
83%
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
9→36dc
取付
表面実装
奥行(mm)
10.05
定格電力(W)
6
最高温度(℃)
75
出力電流(mA)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
ロードレギュレーション
±1.2%
絶縁電圧(kV)
1.5dc