出力電圧(V)15dc
仕様UL / cUL 60950-1、IEC / EN 60950-1. MTBF: MIL-HDBK-217F ディレーティング: 3.3 ; 5 VDCモデル - +60 ℃以上で2.5 % / K、その他のモデル +70℃以上で3.3 % / K デュアル出力モデルの負荷調整は、50 % / 100 %の不平衡な負荷がかかっている場合には3.0 %になります。. Traco 6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ - TEN 6WINシリーズ. 4:1のワイドな入力電圧レンジを持つTEN 6WINシリーズ6W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ、コスト / 性能比を最適化し、高効率を実現。 このTEN 6WINシリーズ絶縁DC / DCには、DIP-24規格準拠のプラスチック製パッケージが付いており、高価な機器でも簡単に交換することが可能です。. 4:1の入力電圧範囲 最大84 %の高電力効率 過負荷保護 最小負荷不要 内部フィルタはEN55022 Class Aに適合 1500 VDC及び3000 VDC(WIN-HIバージョンのみ)I / O絶縁 業界標準のピン配列
取付スルーホール
シリーズTEN 6WIN HI
定格電力(W)6
最高温度(℃)85
出力点数1
出力電流(mA)400
効率84%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP 24
ロードレギュレーション±1.2%
絶縁電圧(kV)3dc
入力公称電圧(V)24dc
入力電圧レンジ(V)9→36dc