TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
2.5dc
奥行(mm)
10
注文コード
48771669
品番
THD 10-2409
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
この商品は
出力電圧・奥行・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
2.5dc
効率
83%
ロードレギュレーション
±1.5%
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
18→36dc
取付
スルーホール
奥行(mm)
10
定格電力(W)
10
最高温度(℃)
71
出力電流(A)
3
出力点数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
絶縁電圧(V)
1500dc