TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
24dc
注文コード
48771827
品番
TIM 2-2415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
24dc
取付
スルーホール
出力点数
1
出力電流(mA)
83
パッケージ
DIP 16
シリーズ
TIM 2
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
105
効率
82%
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
1%
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
18→36dc