エアーシリンダ PNシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48772001 品番 PND-16-10
参考基準価格(税別)¥5,990 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

省スペース:全長を極端に短くし、超小形の為、小さなスペースで取付けられます。
取付けが簡素化:本体外周のネジにて治具パネル等に直接取付けられます。
配管がスッキリ:配管ポートをヘッド側後に設けた為、本体を治具等に直接ネジ込んでも配管が邪魔になりません。

ストローク(mm)10 シリンダ内径(Φmm)16 タイプPND(複動) 作動方式複動片ロッド 使用圧力範囲0.1〜0.7MPa 種類一般シリンダ 取付方式外周総ネジ形 使用流体空気 本体形状丸形 保証耐圧力(MPa)1.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする