TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 100WIR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)24dc 出力電流(A)4.2 注文コード48772159 品番TEQ 100-4815WIR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・出力電流など10種類から選べます 他の種類を見る
出力電圧(V)24dc 仕様UL60950-1、IEC/EN60950-1、UL508、EN50155. UL / cUL. Traco 100 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEQ-100シリーズ. Tracopower TEQ-100WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈で密閉構造の金属ケースに収容されています。 これらのコンバータの動作温度は、自由対流冷却では最高85 ℃、電力ディレーティングありでは最高95 ℃です。 TEQ-100WIRは、出力電圧トリム、リモートオン / オフ及び低電圧ロックアウトの機能を備えています。 これらのDC-DCコンバータは、鉄道やバッテリ駆動システムを含む用途に適していますが、基板の取り付けが不可能で、シャーシにモジュールを取り付ける必要のある工業用途向けに特別に設計されています。. 熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +85 ℃、ディレーティングなし 耐衝撃性と耐振性を向上 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途向けに承認済み 最大90 %の優れた効率 I/O絶縁: 2250 V dc 低電圧ロックアウト回路 ソフトスタート 入力保護フィルタ 取付シャーシマウント シリーズTEQ 100WIR 定格電力(W)100 最高温度(℃)105 出力電流(A)4.2 出力点数1 RoHS指令(10物質対応)対応 ロードレギュレーション0.1% 絶縁電圧(kV)2.25dc 入力公称電圧(V)48dc 医療規格認定なし 入力電圧レンジ(V)18→75dc 鉄道用途向けに承認済みあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする