曜日別特売

ローターハンド RH01シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動形シリンダ内径(Φmm)ローター部:14+20/ハンド部:16揺動角度(°)180注文コード48772236品番RH01-G16C-B180-E3A2-ZC230A2
参考基準価格(税別)¥120,840販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
シリンダ内径(Φmm)ローター部:14+20/ハンド部:16作動方式複動形質量(g)ローター部:747種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60クッションローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシ使用圧力範囲(MPa)ローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.12~0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気角度調整範囲ローター部:+3~-20(両側)配管口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応揺動角度(°)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする