TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 15WI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
24dc
シリーズ
THM 15WI
注文コード
48772274
品番
THM 15-4815WI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・シリーズ・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
24dc
出力点数
1
ロードレギュレーション
0.2%
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
18→75dc
取付
スルーホール
シリーズ
THM 15WI
定格電力(W)
15
最高温度(℃)
85
出力電流(mA)
625
パッケージ
1.6×1インチ
医療規格認定
あり
出力電圧調整範囲(%)
-10、+20