New-Era(ニューエラー)
ローターハンド RH01シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
作動方式
複動形
シリンダ内径(Φmm)
ローター部:14+20/ハンド部:20
揺動角度(°)
90
注文コード
48772367
品番
RH01-G20C-D90
参考基準価格(税別)
¥129,110
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・シリンダ内径・揺動角度
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
ローター部:14+20/ハンド部:20
作動方式
複動形
質量(g)
ローター部:無し
種類
ハンド
使用温度範囲(℃)
0~60
クッション
ローター部:ナシ/ハンド部:ナシ
使用圧力範囲(MPa)
ローター部:0.3~0.7/ハンド部:0.12~0.7
耐圧(MPa)
1.05
使用流体
空気
角度調整範囲
ローター部:0~-60(両側)
配管口径
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
揺動角度(°)
90