曜日別特売

ローターハンド RH01シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個作動方式複動形シリンダ内径(Φmm)ローター部:14+20/ハンド部:16揺動角度(°)90注文コード48772455品番RH01-O16C-D90-E3B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,200
シリンダ内径(Φmm)ローター部:14+20/ハンド部:16作動方式複動形質量(g)ローター部:735種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60クッションローター部:ナシ/ハンド部:ナシ使用圧力範囲(MPa)ローター部:0.3~0.7/ハンド部:0.2~0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気角度調整範囲ローター部:0~-60(両側)配管口径M5×0.8揺動角度(°)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする