曜日別特売

ローターハンド RH01シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個作動方式ローター部:複動形/ハンド部:複動形(常時開単動形)シリンダ内径(Φmm)ローター部:14+20/ハンド部:16揺動角度(°)180注文コード48772516品番RH01-P16C-B180-JN-E5A2-ZC230A2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥75,800
シリンダ内径(Φmm)ローター部:14+20/ハンド部:16作動方式ローター部:複動形/ハンド部:複動形(常時開単動形)質量(g)ローター部:722種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60クッションローター部:エアークッション方式/ハンド部:ナシ使用圧力範囲(MPa)ローター部:0.2~0.7/ハンド部:0.12~0.7(0.25~0.7)耐圧(MPa)1.05使用流体空気角度調整範囲ローター部:+3~-20(両側)配管口径M5×0.8揺動角度(°)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする