TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 100
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48772588
品番
TZL 100-2424
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
出力電圧(V)
24dc
出力電流(A)
4.2
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
19→36dc
取付
シャーシマウント
シリーズ
TZL
定格電力(W)
100
最高温度(℃)
70
出力点数
1
効率
70→80%
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(V)
1500dc