New-Era(ニューエラー)
ローターハンド RH01シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
作動方式
ローター部:複動形/ハンド部:複動形(常時開単動形)
シリンダ内径(Φmm)
ローター部:14+20/ハンド部:16
揺動角度(°)
90
注文コード
48772595
品番
RH01-P16C-D90-JF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,300
この商品は
作動方式・シリンダ内径・揺動角度
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
ローター部:14+20/ハンド部:16
作動方式
ローター部:複動形/ハンド部:複動形(常時開単動形)
質量(g)
ローター部:714
種類
ハンド
使用温度範囲(℃)
0~60
クッション
ローター部:ナシ/ハンド部:ナシ
使用圧力範囲(MPa)
ローター部:0.3~0.7/ハンド部:0.12~0.7(0.25~0.7)
耐圧(MPa)
1.05
使用流体
空気
角度調整範囲
ローター部:0~-60(両側)
配管口径
M5×0.8
揺動角度(°)
90