画像準備中

寅壱Vニッカ 2530-436

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48774346 品番2530-436
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど53種類から選べます 他の種類を見る

作業性と着用感を追求。
ダイナミックな寅壱独創のシルエット。
タフで摩り切れにくく、吸汗性や肌ざわりもプラスした、ポリエステル90%・綿10%の素材。制電性を備えているため、静電気の発生やホコリの付着もしっかりとブロックします。
オリジナル裏地
コインポケット
裾尾錠

混率(%)ポリエステル90・綿10(静電防止素材) サイズ(cm)73 色番13 種別ニッカズボン 股下(cm)71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする