TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6WIR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48774417
品番
TMR 6-2415WIR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
出力電圧(V)
24dc
幅(mm)
9.1
取付
スルーホール
定格電力(W)
6
最高温度(℃)
100
出力点数
1
出力電流(mA)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP 8
ロードレギュレーション
0.5
絶縁電圧(V)
1600dc
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
9→36dc
鉄道用途向けに承認済み
あり