出力電圧(V)24dc
仕様UL / cUL 鉄道. EN 50155、UL 60950-1、IEC / EN 60950-1. Traco 100 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEP-100WIRシリーズ. Tracopower TEP 100WIRシリーズは、耐久性に優れたシール済み業界標準ハーフブリックパッケージの100Wシングル出力絶縁調整型高性能DC-DCコンバータ製品のファミリです。 これらの鉄道認可DC-DCコンバータは最大92 %の高い変換効率を発揮し、自然対流冷却においては最大60 ℃の温度で動作します。これはヒートシンクと一緒に使用した場合は最大70 ℃まで改善し、鉄製のプレートに取り付ける場合は最大85 ℃まで対応します。 TEP 100WIRシリーズのDC-DCコンバータは広い入力電圧範囲及び逆入力電圧に対応します。これはバッテリ動作システムにおいて有効なソリューションになります。 オンボード配電が可能なこれらシングル出力絶縁調整型高性能DC-DCコンバータの最適な用途としては、電気通信 / データ通信システム、産業制御システム、鉄道システムがあります。. 小型金属製パッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途向けにEN 50155認定取得 最大92 %の非常に高い変換効率 最小負荷条件なし ソフトスタート 調整可能な出力電圧+10 / -20 % センスライン オン / オフ遠隔入力 低電圧ロックアウト回路 逆入力電圧保護 過熱保護
取付シャーシマウント
シリーズTEP 100WIR
定格電力(W)100
最高温度(℃)75
出力電流(A)4.2
出力点数2
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ1/2 ブリック
ロードレギュレーション0.1%
絶縁電圧(kV)2.25dc
医療規格認定なし
鉄道用途向けに承認済みあり