出力電圧(V)28dc
仕様UL60950-1、IEC/EN60950-1、UL508、EN50155. UL / cUL. Traco 100 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEQ-100シリーズ. Tracopower TEQ-100WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈で密閉構造の金属ケースに収容されています。 これらのコンバータの動作温度は、自由対流冷却では最高85 ℃、電力ディレーティングありでは最高95 ℃です。 TEQ-100WIRは、出力電圧トリム、リモートオン / オフ及び低電圧ロックアウトの機能を備えています。 これらのDC-DCコンバータは、鉄道やバッテリ駆動システムを含む用途に適していますが、基板の取り付けが不可能で、シャーシにモジュールを取り付ける必要のある工業用途向けに特別に設計されています。. 熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +85 ℃、ディレーティングなし 耐衝撃性と耐振性を向上 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途向けに承認済み 最大90 %の優れた効率 I/O絶縁: 2250 V dc 低電圧ロックアウト回路 ソフトスタート 入力保護フィルタ
長さ(mm)88.9
取付シャーシマウント
定格電力(W)100
最高温度(℃)105
出力電流(A)3.6
出力点数1
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(kV)2.25dc
入力公称電圧(V)48dc
医療規格認定なし
入力電圧レンジ(V)18→75dc
鉄道用途向けに承認済みあり