出力電圧(V)28dc
出力電流(A)10.8
入力公称電圧(V)110dc
入力電圧レンジ(V)43〜160dc
長さ(mm)152.4
幅(mm)101.9
取付シャーシマウント
奥行(mm)38.6
規格CE/UKCA/EAC/UL 508 /UL 62368-1 /IEC 62368-1
シリーズTEQ 300WIR
定格電力(W)300
最高温度(℃)80
出力点数1
動作温度(℃)-40〜80
効率91%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
ロードレギュレーション0.5%
絶縁電圧(kV)3dc
鉄道用途向けに承認済みあり