寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の オールシーズン ボトムス
細身超超ロング八分 2530-448
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
黒
注文コード
48774888
品番
2530-448
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,120
この商品は
色
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
定評のある2530素材に、乗馬スボンが仲間入り。
長く愛用されている、丈夫&快適のスタイル。
オリジナル裏地
コインポケット
裾ファスナー
両脇ポケット
色
黒
混率(%)
ポリエステル90・綿10(静電防止素材)
サイズ(cm)
79
色番
13
種別
ニッカズボン
股下(cm)
92