寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の オールシーズン ボトムス
細身超超ロング八分 2530-448
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48774897
品番
2530-448
参考基準価格(税別)
¥8,120
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
定評のある2530素材に、乗馬スボンが仲間入り。
長く愛用されている、丈夫&快適のスタイル。
オリジナル裏地
コインポケット
裾ファスナー
両脇ポケット
色
黒
混率(%)
ポリエステル90・綿10(静電防止素材)
サイズ(cm)
82
色番
13
種別
ニッカズボン
股下(cm)
92