TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
48775013
品番
THD 10-2410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
出力電圧(V)
3.3dc
効率
85%
ロードレギュレーション
±1.2%
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
18→36dc
長さ(mm)
32
取付
スルーホール
定格電力(W)
10
最高温度(℃)
71
出力電流(A)
3
出力点数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
絶縁電圧(kV)
1.5dc