出力電圧(V)3.3dc
出力電流(mA)500
効率72%
入力公称電圧(V)24dc
入力電圧レンジ(V)18〜36dc
仕様Traco 2 W SIPシングル/デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 2Eシリーズ. 2:1のワイド入力電圧範囲 リモートオン/オフ制御
長さ(mm)21.8
幅(mm)9.3
取付スルーホール
奥行(mm)11.2
シリーズTMR 2E
定格電力(W)2
最高温度(℃)85
出力点数1
動作温度(℃)-40〜85
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP 8
ロードレギュレーション0.75%
絶縁電圧(kV)1.0dc@60s、1.2dc@1s