画像準備中

アーミーベスト 2530-611

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48775292 品番 2530-611
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

丈夫で、着回しの方法は無限。
アクセントとなる色使いもおすすめ。
タフで摩り切れにくく、吸汗性や肌ざわりもプラスした、ポリエステル90%・綿10%の素材。
制電性を備えているため、静電気の発生やホコリの付着もしっかりとブロックします。
フロントは大型ポケットなど収納力抜群
左ポケットペン差し付

パール サイズ3L 種別ベスト 胸廻(cm)116 肩幅(cm)43 着丈(cm)63 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする