出力電圧(V)3.3dc
出力電流(mA)600
効率79%
入力公称電圧(V)24dc
入力電圧レンジ(V)18〜36dc
長さ(mm)31.8
幅(mm)20.3
取付スルーホール
奥行(mm)10.2
規格CSA/UL 62368-1/IEC 62368-1
シリーズTEN 3N
定格電力(W)3
最高温度(℃)85
出力点数1
動作温度(℃)-40〜85
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP 24
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション1%
絶縁電圧(kV)1.5dc@60s、1.8dc@1s